Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C59549 Herst.-Nr.: 63717184012 EAN/GTIN: 4014586208473 |
| |
|
| | |
| Mit Klettenschnellbefestigung, vollkunstharzgebunden, hohe Abtragsleistung, Korund. Einsatzgebiet: Holz, Metall, Lötstellen, GFK, Kunststoff, Lack, Spachtel und Leder. 20er-Pack. Weitere Informationen: | | TariffNo: | 68052000 | DisGroup: | 04 | PackagingLength: | 0.065 m | PackagingWidth: | 0.045 m | PackagingHeight: | 0.045 m | GrossWeight: | 0.036 kg | CountryOfOrigin: | US | Korn: | 40 | VE: | 20 St | AAA029f001: | 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifscheibe, Handschleifpapier, Holz-Deltaschleifblatt, Holz-Exzenterschleifblatt, Kunststoff-Deltaschleifblatt, Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Deltaschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Deltaschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, metall-exzenterschleifblatt ungelocht, exzenter schleifscheibe, handschleifpapier k40 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,57* | € 6,87* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 4,65* | € 6,89* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,94* | € 7,09* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 5,29* | € 7,77* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 5,50* | € 7,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|