Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63502146011
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502146011
EAN/GTIN:
     4014586259437
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
fein diamantscheibe 180 mm
Ø 180 mm, Spezialaufnahme für MF 14-180.
Weitere Informationen:
TariffNo:
68042100
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.22 m
PackagingWidth:
0.19 m
PackagingHeight:
0.005 m
GrossWeight:
0.3336 kg
CountryOfOrigin:
TH
AAA025f001:
180 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,69*
€ 155,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,94*
€ 149,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.