Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 16, Ø 12 mm, Vierkant 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63206106012
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63206106012
EAN/GTIN:
     4014586229331
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung
Mit Sicherheitskupplung für Sacklöcher. Für Gewindebohrer nach DIN 374/376.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84661038
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.078 m
PackagingWidth:
0.058 m
PackagingHeight:
0.058 m
GrossWeight:
0.499 kg
CountryOfOrigin:
IN
Gewinde:
M 16
Ø:
12 mm
Vierkant:
9 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,29*
€ 306,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,63*
€ 283,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,34*
€ 275,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,20*
€ 260,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,66*
€ 245,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.