Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 20, Ø 16 mm, Vierkant 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63206101010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63206101010
EAN/GTIN:
     4014586224411
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376 m20
regel-gewindebohrer din376
Für Gewindebohrer nach DIN 374/376.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84661038
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.09 m
PackagingWidth:
0.058 m
PackagingHeight:
0.058 m
GrossWeight:
0.212 kg
CountryOfOrigin:
IN
Gewinde:
M 20
Ø:
16 mm
Vierkant:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.