Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebohr-Einsätze Gr. 2, Gewinde M 18, Ø 14 mm, Vierkant 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63206100011
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63206100011
EAN/GTIN:
     4014586224404
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
Für Gewindebohrer nach DIN 374/376.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84661038
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.09 m
PackagingWidth:
0.058 m
PackagingHeight:
0.058 m
GrossWeight:
0.221 kg
CountryOfOrigin:
IN
Gewinde:
M 18
Ø:
14 mm
Vierkant:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m18
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.