Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo D60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Doppelstufenleiter, 2 x 7 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo D60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Doppelstufenleiter, 2 x 7 Stufen. Bild 1
Hailo D60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Doppelstufenleiter, 2 x 7 Stufen. Bild 1
Hailo D60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Doppelstufenleiter, 2 x 7 Stufen. Bild 2
Hailo D60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Doppelstufenleiter, 2 x 7 Stufen. Bild 3
Hailo D60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Doppelstufenleiter, 2 x 7 Stufen. Bild 4
Hailo D60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Doppelstufenleiter, 2 x 7 Stufen. Bild 5
Hailo D60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Doppelstufenleiter, 2 x 7 Stufen. Bild 6
Artikel-Nr.:
     C700-8657007
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8657007
EAN/GTIN:
     4007126865717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die Alu-Sicherheits-Doppelstufenleiter mit den zwei Aufstiegsmöglichkeiten.

  • Beidseitig besteigbar
  • Breite, rutschsicher geriffelte Stufen
  • Kunststoff-Füße mit Soft-Grip-Sohle für optimale Stand- und Rutschsicherheit auf verschiedenen Fußböden, wie z.B. Parkett, Teppichböden und Fliesen
  • Aus eloxiertem Aluminium
  • Mit stabiler Spreizsicherung
  • Oberste und unterste Stufe mit Eckversteifungen für mehr Stabilität
  • Belastbar bis 150 kg
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
2x7
Gesamthöhe aufgestellt:
152 cm
Plattformhöhe aufgestellt:
152 cm
max. Arbeitshöhe:
309 cm
Gewicht netto:
9 kg
Gewicht brutto:
9,1 kg
Länge verpackt:
20 cm
Breite verpackt:
54 cm
Höhe verpackt:
166 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 194,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,35*
€ 231,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,76*
€ 228,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,79*
€ 217,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,58*
€ 192,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,56*
€ 167,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.