Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 7 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 7 Stufen. Bild 1
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 7 Stufen. Bild 1
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 7 Stufen. Bild 2
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 7 Stufen. Bild 3
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 7 Stufen. Bild 4
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 7 Stufen. Bild 5
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 7 Stufen. Bild 6
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 7 Stufen. Bild 7
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 7 Stufen. Bild 8
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 7 Stufen. Bild 9
Hailo L60 StandardLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 7 Stufen. Bild 10
Artikel-Nr.:
     C700-8160-707
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8160-707
EAN/GTIN:
     4007126024053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die praktische Alu-Sicherheits-Stehleiter mit Multifunktions-Schale und Gelenkschutz.

  • Geeignet für HAILO EasyClix Wechselfüße (optionales Zubehör)
  • Multifunktions-Ablageschale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen oder Kleinteilen
  • Holmführung für sicheren Stand und Kniefreiheit
  • Rutschsichere HAILO EasyClix Basic-Füße
  • Patentierter HAILO Gelenkschutz DBP gesch. DBGM
  • Verzinkte Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung
  • Sichere, HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung
  • Alu-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung
  • Bis 150 kg belastbar
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
7
Gesamthöhe aufgestellt:
212 cm
Plattformhöhe aufgestellt:
150 cm
max. Arbeitshöhe:
350 cm
Gewicht netto:
6,3 kg
Gewicht brutto:
6,4 kg
Länge verpackt:
13 cm
Breite verpackt:
53 cm
Höhe verpackt:
230 cm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,32*
€ 158,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,58*
€ 149,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,68*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.