Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo L80 ComfortLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo L80 ComfortLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 5 Stufen. Bild 1
Hailo L80 ComfortLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 5 Stufen. Bild 1
Hailo L80 ComfortLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 5 Stufen. Bild 2
Hailo L80 ComfortLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 5 Stufen. Bild 3
Hailo L80 ComfortLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 5 Stufen. Bild 4
Hailo L80 ComfortLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 5 Stufen. Bild 5
Hailo L80 ComfortLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 5 Stufen. Bild 6
Hailo L80 ComfortLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 5 Stufen. Bild 7
Hailo L80 ComfortLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 5 Stufen. Bild 8
Hailo L80 ComfortLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 5 Stufen. Bild 9
Hailo L80 ComfortLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 5 Stufen. Bild 10
Hailo L80 ComfortLine, Alu-Sicherheits-Stehleiter, 5 Stufen. Bild 11
Artikel-Nr.:
     C700-8040-507
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8040-507
EAN/GTIN:
     4007126023940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die Alu-Sicherheits-Stehleiter mit Multifunktions-Schale bietet Sicherheit im XXL-Format: 13 cm extra tiefe Stufen.

  • Geeignet für HAILO EasyClix Wechselfüße (optionales Zubehör)
  • XXL-Alu-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung und extra tiefer Standfläche
  • Rutschsicherer Steckfuß
  • Multifunktions-Ablageschale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen oder Kleinteilen
  • Eimerschlaufe mit Klick-Schnellverschluss zur sicheren Befestigung von Eimern, Staubsaugern oder Kabeltrommeln
  • Verzinkte Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung
  • Mehr Kniefreiheit durch parallele Holme
  • Sichere, HighTech-vernietete Holm-Stufenverbindung
  • Belastbar bis 150 kg
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
5
Gesamthöhe aufgestellt:
168 cm
Plattformhöhe aufgestellt:
107 cm
max. Arbeitshöhe:
307 cm
Gewicht netto:
5,3 kg
Gewicht brutto:
5,4 kg
Länge verpackt:
14 cm
Breite verpackt:
48 cm
Höhe verpackt:
184 cm
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, hailo alu-stehleiter 5 stufen, alu-stehleiter 5 sprossen, alu stehleiter, Haushaltsleiter, Stehleiter, Sicherheitsleiter
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,67*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.