Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo S80 ProfiStep duo, Aluminium-Schiebeleiter 2-teilig, 2x18 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo S80 ProfiStep duo, Aluminium-Schiebeleiter 2-teilig, 2x18 Sprossen. Bild 1
Hailo S80 ProfiStep duo, Aluminium-Schiebeleiter 2-teilig, 2x18 Sprossen. Bild 1
Hailo S80 ProfiStep duo, Aluminium-Schiebeleiter 2-teilig, 2x18 Sprossen. Bild 2
Hailo S80 ProfiStep duo, Aluminium-Schiebeleiter 2-teilig, 2x18 Sprossen. Bild 3
Hailo S80 ProfiStep duo, Aluminium-Schiebeleiter 2-teilig, 2x18 Sprossen. Bild 4
Hailo S80 ProfiStep duo, Aluminium-Schiebeleiter 2-teilig, 2x18 Sprossen. Bild 5
Hailo S80 ProfiStep duo, Aluminium-Schiebeleiter 2-teilig, 2x18 Sprossen. Bild 6
Hailo S80 ProfiStep duo, Aluminium-Schiebeleiter 2-teilig, 2x18 Sprossen. Bild 11
Artikel-Nr.:
     C700-7218-007
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     7218-007
EAN/GTIN:
     4007126025326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter

Die 2-teilige Alu-Schiebeleiter. Sprossenweise höhenverstellbar.

  • Praktisches Rastsystem für beide Teile mit Anhebesicherung für problemlose Höhenverstellung
  • Breite Holme und Sprossen, extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung
  • Querbalken mit 2 standsicheren, großflächigen Tatzenfüßen
  • Anhebe- und Transportsicherung einseitig bedienbar, rastet nach Verstellen automatisch ein
  • Stabiles, breites Rasthakenpaar
  • Stabile Führungsteile
  • Längs- und querprofilierte Sprossen
  • Rutschfeste Flächenauflage-Steckfüße
  • Holmoberfläche griffsymphatisch strukturiert
  • Zweites Leiternteil nicht abnehmbar
  • Bis 150 kg belastbar
Weitere Informationen:
Sprossenanzahl:
2x18
max. Länge Leiter in Anlegestellung:
876 cm
max. Arbeitshöhe in Anlegestellung:
947 cm
Gewicht netto:
25,6 kg
Gewicht brutto:
25,7 kg
Länge verpackt:
16 cm
Breite verpackt:
41 cm
Höhe verpackt:
512 cm
Weitere Suchbegriffe: hailo alu-leiter, alu-leiter, Sprossenleiter, Anlegeleiter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 381,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,19*
€ 536,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,79*
€ 526,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,86*
€ 511,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,97*
€ 454,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9952-001
ab € 22,65*
Zubehör
Hailo
9950-001
ab € 22,71*
Zubehör
Hailo
9954-001
ab € 45,73*
Zubehör
Hailo
9944-001
ab € 34,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.