Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo S80 ProfiStep duo, Aluminium-Schiebeleiter 2-teilig, 2x15 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo S80 ProfiStep duo, Aluminium-Schiebeleiter 2-teilig, 2x15 Sprossen. Bild 1
Hailo S80 ProfiStep duo, Aluminium-Schiebeleiter 2-teilig, 2x15 Sprossen. Bild 1
Hailo S80 ProfiStep duo, Aluminium-Schiebeleiter 2-teilig, 2x15 Sprossen. Bild 2
Hailo S80 ProfiStep duo, Aluminium-Schiebeleiter 2-teilig, 2x15 Sprossen. Bild 3
Hailo S80 ProfiStep duo, Aluminium-Schiebeleiter 2-teilig, 2x15 Sprossen. Bild 4
Hailo S80 ProfiStep duo, Aluminium-Schiebeleiter 2-teilig, 2x15 Sprossen. Bild 5
Hailo S80 ProfiStep duo, Aluminium-Schiebeleiter 2-teilig, 2x15 Sprossen. Bild 6
Hailo S80 ProfiStep duo, Aluminium-Schiebeleiter 2-teilig, 2x15 Sprossen. Bild 11
Artikel-Nr.:
     C700-7215-007
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     7215-007
EAN/GTIN:
     4007126025319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter

Die 2-teilige Alu-Schiebeleiter. Sprossenweise höhenverstellbar.

  • Praktisches Rastsystem für beide Teile mit Anhebesicherung für problemlose Höhenverstellung
  • Breite Holme und Sprossen, extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung
  • Querbalken mit 2 standsicheren, großflächigen Tatzenfüßen
  • Anhebe- und Transportsicherung einseitig bedienbar, rastet nach Verstellen automatisch ein
  • Stabiles, breites Rasthakenpaar
  • Stabile Führungsteile
  • Längs- und querprofilierte Sprossen
  • Rutschfeste Flächenauflage-Steckfüße
  • Holmoberfläche griffsymphatisch strukturiert
  • Zweites Leiternteil nicht abnehmbar
  • Bis 150 kg belastbar
Weitere Informationen:
Sprossenanzahl:
2x15
max. Länge Leiter in Anlegestellung:
764 cm
max. Arbeitshöhe in Anlegestellung:
839 cm
Gewicht netto:
20,2 kg
Gewicht brutto:
20,3 kg
Länge verpackt:
16 cm
Breite verpackt:
41 cm
Höhe verpackt:
427 cm
Weitere Suchbegriffe: hailo alu-leiter, alu-leiter, Sprossenleiter, Anlegeleiter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,13*
€ 482,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,34*
€ 477,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,94*
€ 468,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,21*
€ 456,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,25*
€ 403,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9952-001
ab € 22,63*
Zubehör
Hailo
9950-001
ab € 22,71*
Zubehör
Hailo
9954-001
ab € 45,98*
Zubehör
Hailo
9944-001
ab € 34,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.