Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo S60 ProfiStep uno, Aluminium-Anlegeleiter, 15 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo S60 ProfiStep uno, Aluminium-Anlegeleiter, 15 Sprossen. Bild 1
Hailo S60 ProfiStep uno, Aluminium-Anlegeleiter, 15 Sprossen. Bild 1
Hailo S60 ProfiStep uno, Aluminium-Anlegeleiter, 15 Sprossen. Bild 2
Hailo S60 ProfiStep uno, Aluminium-Anlegeleiter, 15 Sprossen. Bild 3
Hailo S60 ProfiStep uno, Aluminium-Anlegeleiter, 15 Sprossen. Bild 4
Hailo S60 ProfiStep uno, Aluminium-Anlegeleiter, 15 Sprossen. Bild 5
Hailo S60 ProfiStep uno, Aluminium-Anlegeleiter, 15 Sprossen. Bild 6
Artikel-Nr.:
     C700-7115-007
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     7115-007
EAN/GTIN:
     4007126025364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die leichte und sichere Anlegeleiter für Haus und Garten. Einfach unverwüstlich.

  • 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße am Querbalken
  • Breite Holme und Sprossen, extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung
  • Längs- und querprofilierte Sprossen
    • Witterungsbeständig und wartungsfrei
    • Flächenauflage-Steckfüße
    • Holmquerschnitt 72 x 25 x 1,20 mm
    • Sprossenquerschnitt 30 x 30 mm
    • Sprossenabstand 280 mm
    • Belastbar bis 150 kg
    Weitere Informationen:
    Sprossenanzahl:
    15
    max. Länge Leiter in Anlegestellung:
    423 cm
    max. Arbeitshöhe in Anlegestellung:
    514 cm
    Gewicht netto:
    7,9 kg
    Gewicht brutto:
    8 kg
    Länge verpackt:
    11 cm
    Breite verpackt:
    34 cm
    Höhe verpackt:
    423 cm
    Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 233,92*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 290,42*
    € 345,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 284,77*
    € 338,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 274,01*
    € 326,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 271,69*
    € 323,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 233,92*
    € 278,36
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hailo
    9952-001
    ab € 22,67*
    Zubehör
    Hailo
    9950-001
    ab € 22,69*
    Zubehör
    Hailo
    9954-001
    ab € 45,90*
    Zubehör
    Hailo
    9944-001
    ab € 34,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.