Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo S60 ProfiStep uno, Aluminium-Anlegeleiter, 6 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo S60 ProfiStep uno, Aluminium-Anlegeleiter, 6 Sprossen. Bild 1
Hailo S60 ProfiStep uno, Aluminium-Anlegeleiter, 6 Sprossen. Bild 1
Hailo S60 ProfiStep uno, Aluminium-Anlegeleiter, 6 Sprossen. Bild 2
Hailo S60 ProfiStep uno, Aluminium-Anlegeleiter, 6 Sprossen. Bild 3
Hailo S60 ProfiStep uno, Aluminium-Anlegeleiter, 6 Sprossen. Bild 4
Hailo S60 ProfiStep uno, Aluminium-Anlegeleiter, 6 Sprossen. Bild 5
Hailo S60 ProfiStep uno, Aluminium-Anlegeleiter, 6 Sprossen. Bild 6
Artikel-Nr.:
     C700-7106-007
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     7106-007
EAN/GTIN:
     4007126025333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die leichte und sichere Anlegeleiter für Haus und Garten. Einfach unverwüstlich.

  • Breite Holme und Sprossen, extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung
  • Längs- und querprofilierte Sprossen
  • Witterungsbeständig und wartungsfrei
  • Flächenauflage-Steckfüße
  • Holmquerschnitt 72 x 25 x 1,20 mm
  • Sprossenquerschnitt 30 x 30 mm
  • Sprossenabstand 280 mm
  • Belastbar bis 150 kg
Weitere Informationen:
Sprossenanzahl:
6
max. Länge Leiter in Anlegestellung:
171 cm
max. Arbeitshöhe in Anlegestellung:
271 cm
Gewicht netto:
2,8 kg
Gewicht brutto:
2,9 kg
Länge verpackt:
8 cm
Breite verpackt:
34 cm
Höhe verpackt:
171 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9952-001
ab € 22,62*
Zubehör
Hailo
9950-001
ab € 22,71*
Zubehör
Hailo
9954-001
ab € 46,03*
Zubehör
Hailo
9944-001
ab € 34,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.