Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo K75 ComfortLine, Stahl-Trittleiter, 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo K75 ComfortLine, Stahl-Trittleiter, 3 Stufen. Bild 1
Hailo K75 ComfortLine, Stahl-Trittleiter, 3 Stufen. Bild 1
Hailo K75 ComfortLine, Stahl-Trittleiter, 3 Stufen. Bild 2
Hailo K75 ComfortLine, Stahl-Trittleiter, 3 Stufen. Bild 3
Hailo K75 ComfortLine, Stahl-Trittleiter, 3 Stufen. Bild 4
Hailo K75 ComfortLine, Stahl-Trittleiter, 3 Stufen. Bild 5
Hailo K75 ComfortLine, Stahl-Trittleiter, 3 Stufen. Bild 6
Artikel-Nr.:
     C700-4343-300
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4343-300
EAN/GTIN:
     4007126241771
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter

Die ergonomische Stahl-Trittleiter mit hohem Sicherheitsbügel und praktischer Ablageschale.

  • Praktische Ablageschale für Werkzeuge und Kleinteile
  • Extra hoher Sicherheitsbügel (63 cm) mit ergonomischen Knieschalen für zusätzlichen Halt
  • Mit seitlichen Haltegriffen
  • Rutschsichere Kunststoff-Füße
  • Große Stufen mit Anti-Rutsch-Matten
  • Klappsicherung
  • Belastbar bis 150 kg
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
3
Gesamthöhe aufgestellt:
133 cm
Plattformhöhe aufgestellt:
69 cm
max. Arbeitshöhe:
269 cm
Gewicht netto:
6,8 kg
Gewicht brutto:
6,9 kg
Länge verpackt:
11 cm
Breite verpackt:
48 cm
Höhe verpackt:
140 cm
Weitere Suchbegriffe: tritt 3 stufen hailo, montage treppe, montage-treppe 3 stufen, Klapptritt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
4342-300
ab € 44,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.