Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo K75 ComfortLine, Stahl-Trittleiter, 2 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo K75 ComfortLine, Stahl-Trittleiter, 2 Stufen. Bild 1
Hailo K75 ComfortLine, Stahl-Trittleiter, 2 Stufen. Bild 1
Hailo K75 ComfortLine, Stahl-Trittleiter, 2 Stufen. Bild 2
Hailo K75 ComfortLine, Stahl-Trittleiter, 2 Stufen. Bild 3
Hailo K75 ComfortLine, Stahl-Trittleiter, 2 Stufen. Bild 4
Hailo K75 ComfortLine, Stahl-Trittleiter, 2 Stufen. Bild 5
Hailo K75 ComfortLine, Stahl-Trittleiter, 2 Stufen. Bild 6
Artikel-Nr.:
     C700-4342-300
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4342-300
EAN/GTIN:
     4007126241764
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter

Die ergonomische Stahl-Trittleiter mit hohem Sicherheitsbügel und praktischer Ablageschale.

  • Praktische Ablageschale für Werkzeuge und Kleinteile
  • Extra hoher Sicherheitsbügel (63 cm) mit ergonomischen Knieschalen für zusätzlichen Halt
  • Mit seitlichen Haltegriffen
  • Rutschsichere Kunststoff-Füße
  • Große Stufen mit Anti-Rutsch-Matten
  • Klappsicherung
  • Belastbar bis 150 kg
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
2
Gesamthöhe aufgestellt:
110 cm
Plattformhöhe aufgestellt:
47 cm
max. Arbeitshöhe:
247 cm
Gewicht netto:
5 kg
Gewicht brutto:
5,1 kg
Länge verpackt:
11 cm
Breite verpackt:
48 cm
Höhe verpackt:
115 cm
Weitere Suchbegriffe: hailo tritt 2 stufen, montage treppe, montagetritt 2 stufen, Klapptritt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
4343-300
ab € 53,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.