Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

500A RMS / 4-20mA DC, Kabeldurchmesser 36mm, teilbarer Stromwandler, Klapp-Kern, hqsensing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Stromwandler, RMS-Serie, AC, Klapp-Kern, 500A RMS / 4-20 mA, Kabel 36mm
Detailabbildung - Stromwandler, RMS-Serie, AC, Klapp-Kern, 500A RMS / 4-20 mA, Kabel 36mm
geschlossene Ansicht - Stromwandler, RMS-Serie, AC, Klapp-Kern, 500A RMS / 4-20 mA, Kabel 36mm
geöffnete Ansicht - Stromwandler, RMS-Serie, AC, Klapp-Kern, 500A RMS / 4-20 mA, Kabel 36mm
HowTo
Artikel-Nr.:
     C697-JC36S500RMS
Hersteller:
     Giatron
Herst.-Nr.:
     JC36S500RMS
EAN/GTIN:
     4260190520122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Klappkern-Wechselstromwandler RMS-Serie

Eigenschaften:
  • für industrielle Spannungsquellen mit 50/60Hz, verzerrte Eingangsgrößen werden als echte Effektivwerte ausgewertet
  • Ausgangssignal: 4 bis 20mA DC
  • einfache Installation
  • Übertragungsart: gespeiste 2-Draht-Schleife unter Nutzung der Stromversorgung
Weitere Informationen:
Nennstrom:
500 A
sekundär Ausgang:
4-20 mA
max. Kabeldurchmesser:
36 mm
Normen:
RoHS, UL94-V0
Isolationswiderstand:
bei 500VDC = 100M Ohm
Stehwechselspannung:
2000V / 1 min
max. zulässiger Strom:
120% (Dauer), 150% (1min)
Gewicht:
290 g
Ausgangsanschlüsse:
2 x M3-Schraubanschluss
Genauigkeit/Linearität:
±2% vom Endwert / Dynamikbereich 1:100
speisende Schleife:
DC 20 bis 30V (25mA max)
Ausgangswelligkeit:
unter 2%
Einschwingzeit:
100ms
Betriebsbedingungen:
-20°C bis +50°C, <=85% rel. Luftfeuchte, keine Kondensation
Lagerbedingungen:
-30°C bis +90°C, <=85% rel. Luftfeuchte, keine Kondensation
Ausgangssignal:
4-20mA
Weitere Suchbegriffe: stromwandler 500a 4-20ma, aufsteckstromwandler, aufsteckstromwandler 4-20ma, teilbarer Stromwandler, Wechselstromwandler, split core, AC-Wandler, JC36S500RMS, teilbar, 4-20mA, hqsensing, Klappkern, Kabelumbaustromwandler, Giatron
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,83*
€ 305,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,69*
€ 297,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,99*
€ 254,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,05*
€ 241,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,16*
€ 231,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Giatron
JC16F100RMS
ab € 134,28*
Ähnlich
Giatron
JC16F10RMS
ab € 134,42*
Ähnlich
Giatron
JC16F20RMS
ab € 134,18*
Ähnlich
Giatron
JC24S250RMS
ab € 168,08*
Ähnlich
Giatron
JC16F25RMS
ab € 133,39*
Ähnlich
Giatron
JC16F50RMS
ab € 134,50*
Ähnlich
Giatron
JC16F5RMS
ab € 133,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.