Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20A RMS / 4-20mA DC, Kabeldurchmesser 16mm, teilbarer Stromwandler, Klapp-Kern, hqsensing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Stromwandler, RMS-Serie, AC, Klapp-Kern, 20A RMS / 4-20 mA, Kabel 16mm
Detailabbildung - Stromwandler, RMS-Serie, AC, Klapp-Kern, 20A RMS / 4-20 mA, Kabel 16mm
geschlossene Ansicht - Stromwandler, RMS-Serie, AC, Klapp-Kern, 20A RMS / 4-20 mA, Kabel 16mm
geöffnete Ansicht - Stromwandler, RMS-Serie, AC, Klapp-Kern, 20A RMS / 4-20 mA, Kabel 16mm
HowTo
Artikel-Nr.:
     C697-JC16F20RMS
Hersteller:
     Giatron
Herst.-Nr.:
     JC16F20RMS
EAN/GTIN:
     4260190521556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Klappkern-Wechselstromwandler RMS-Serie

Eigenschaften:
  • für industrielle Spannungsquellen mit 50/60Hz, verzerrte Eingangsgrößen werden als echte Effektivwerte ausgewertet
  • Ausgangssignal: 4 bis 20mA DC
  • einfache Installation
  • Übertragungsart: gespeiste 2-Draht-Schleife unter Nutzung der Stromversorgung
Weitere Informationen:
Nennstrom:
20 A
sekundär Ausgang:
4-20 mA
max. Kabeldurchmesser:
16 mm
Normen:
RoHS, UL94-V0
Isolationswiderstand:
bei 500VDC = 100M Ohm
Stehwechselspannung:
2000V / 1 min
max. zulässiger Strom:
120% (Dauer), 150% (1min)
Gewicht:
75 g
Ausgangsanschlüsse:
2 x M3-Schraubanschluss
Genauigkeit/Linearität:
±2% vom Endwert / Dynamikbereich 1:100
speisende Schleife:
DC 20 bis 30V (25mA max)
Ausgangswelligkeit:
unter 2%
Einschwingzeit:
100ms
Betriebsbedingungen:
-20°C bis +50°C, <=85% rel. Luftfeuchte, keine Kondensation
Lagerbedingungen:
-30°C bis +90°C, <=85% rel. Luftfeuchte, keine Kondensation
Ausgangssignal:
4-20mA
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler 4-20ma, aufsteckstromwandler, strom-wandler giatron, teilbarer Stromwandler, Wechselstromwandler, split core, AC-Wandler, JC16F20RMS teilbar, 4-20mA, hqsensing, Klappkern, Kabelumbaustromwandler, Giatron
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,90*
€ 211,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,18*
€ 209,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,68*
€ 187,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,13*
€ 175,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Giatron
JC16F100RMS
ab € 134,48*
Ähnlich
Giatron
JC16F10RMS
ab € 133,64*
Ähnlich
Giatron
JC24S250RMS
ab € 166,76*
Ähnlich
Giatron
JC16F25RMS
ab € 133,48*
Ähnlich
Giatron
JC36S500RMS
ab € 193,77*
Ähnlich
Giatron
JC16F50RMS
ab € 133,36*
Ähnlich
Giatron
JC16F5RMS
ab € 134,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.