Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIABOX - L Mobil IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C6903-85009
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     85009
EAN/GTIN:
     4024941207188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
VARIABOX - L Mobil, Schutzart: IP44, Gehäuse: hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT), plombierbar, Oberteil gerade, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit b bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close), Verteiler inklusive Tragegriff, Gerätefarbe: Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gehäuseunterteil schwarz RAL 9005, Gerätehöhe: 390 mm, Gerätebreite: 230 mm, Gerätetiefe: 145 mm, Bestückung: 3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V blau IP 54 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 geneigt 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 geneigt, Absicherung/Schutzmaßnahme: 3 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p auf vorziehbarer Tragschiene montiert, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: CEE-Stecker 32A 400V 5p 6h mit 2m H07RN-F5 G6 Leitung, Zusätzliche Informationen: Anschlußfertig verdrahtet. CEE-Geräte mit schraubenloser, wartungsfreier Quick-Connect Anschlußtechnik.
Weitere Informationen:
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Farbe:
sonstige
Absicherung:
LS-Schalter
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Handhabung:
tragbar
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
390 mm
Breite:
230 mm
Kabellänge:
2 m
Tiefe:
145 mm
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Art des Netzanschlusses:
CEE 32 A
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Militärausführung:
false
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, bals steckdosenverteiler tragbar, 19 zoll steckdosenleiste, steckdosen-kombination ip44, CEE-Energieversorgungseinheit, CEE-Energieverteiler, CEEform-Energieversorgungseinheit, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kombination, CEEform-Steckdosen-Kombination, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Verteiler, CEE-Kombination, CEEnorm-Energieversorgungseinheit, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,70*
€ 494,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,02*
€ 492,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,17*
€ 472,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,80*
€ 463,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,04*
€ 432,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.