Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontakt-Anbausteckdose dänisches System 16A 3p 250V IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C6903-71071
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     71071
EAN/GTIN:
     4024941209571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose dänisches System 16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP54, Frequenz: Wechselstrom (AC), Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: mit Schraubklemme, System: Dänisches-System Gerätefarbe: Klappdeckel blau RAL 5015, Flanschmaß vertikal: 50 mm, Flanschmaß horizontal: 50 mm, Bohrlochabstand vertikal: 38 mm, Bohrlochabstand horizontal: 38 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Mit dänischem System
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
5015
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Schutzart (IP):
IP54
Polzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: schuko-anbausteckdose blau, schuko anbausteckdose, schutzkontakt-anbausteckdose ip54, Schukoanbaudose, Schukoanbausteckdose, SCHUKO-Anbausteckdose, Schukosteckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.