Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzverteiler IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     C6903-54568
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     54568
EAN/GTIN:
     4024941545686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Kreuzverteiler, Schutzart: IP44, Gehäuse: schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit Aufhängebügel, Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz RAL 9005, Gehäuseoberteil schwarz RAL 9005, Gerätehöhe: 118 mm, Gerätebreite: 118 mm, Gerätetiefe: 80 mm, Bestückung: 3 x CEE-Steckdose 16A 230V 3p 6h IP 44 (13686), Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: CEE-Stecker 16A 230V 3p 6h IP 44 (2126) mit 1,5m Leitung H07RN-F3G2,5, Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik. Aufbau gemäß Z-Nr. Z131147
Weitere Informationen:
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Farbe:
sonstige
Handhabung:
abhängbar
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
118 mm
Breite:
118 mm
Kabellänge:
2 m
Tiefe:
80 mm
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
CEE-Steckdose - 16 A:
3x16A3p230V
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Militärausführung:
false
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Energiewürfel, Hängeverteiler, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, steckdosen-kombination abhängbar, 19 zoll steckdosenleiste, steckdosen-kombination ip44, CEE-Aufhängewürfel, CEE-Energieversorgungseinheit, CEE-Energieverteiler, CEEform-Aufhängewürfel, CEEform-Energieversorgungseinheit, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Hängeampel, CEEform-Steckdosenwürfel, CEE-Hängeampel, CEEnorm-Aufhängewürfel, CEEnorm-Energieversorgungseinheit, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Hängeampel, CEEnorm-Steckdosenwürfel, CEE-Steckdosenwürfel, Cekon-Aufhängewürfel, Cekon-Energieversorgungseinheit, Cekon-Energieverteiler, Cekon-Hängeampel, Cekon-Steckdosenwürfel, Energieversorgungseinheit, Energieverteiler, Hängeampel, Steckdosenwürfel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.