| |
|
| Artikel-Nr.: C6903-4440 Herst.-Nr.: 4440 EAN/GTIN: 4024941044400 |
| | |
|
| | |
| Kleinspannungs-Stecker mit Multi-Grip Verschraubung 32A 3p (3P) 42V (40 bis 50V) 12h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: grau RAL 7035, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Buchsenklemmen, Kabeleinführung: Verschraubung, Gerätefarbe: Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035, Sonstige technische Eigenschaften: Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm Weitere Informationen: | | Spannung nach EN 60309-2: | 40-50 V (50+60 Hz) weiß | Schutzart (IP): | IP44 | Uhrzeit-Stellung: | 12 h | Militärausführung: | false | Polzahl: | 3 | IEC-Stromstärke: | 32 A | Kabeleinführung: | Verschraubung | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Kennfarbe: | grau | Werkstoff: | Kunststoff | RAL-Nummer: | 7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEEform-Kleinspannungsstecker, CEE-Kleinspannungsstecker, CEEnorm-Kleinspannungsstecker, Cekon-Kleinspannungsstecker, Kleinspannung, Kleinspannungsstecker |
| | |
| |