| |
|
| Artikel-Nr.: C6903-31462 Herst.-Nr.: 31462 EAN/GTIN: 4024941314626 |
| | |
|
| | |
| Kupplung mit MULTI-GRIP Verschraubung ECR Ausführung 63A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP67, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 16,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt, Kabeleinführung: Verschraubung, Gerätefarbe: Klappdeckel rot RAL 3000, Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube Weitere Informationen: | | Militärausführung: | false | Kennfarbe: | rot | Werkstoff: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP67 | Steckrichtung: | gerade | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | RAL-Nummer: | 3000 | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Polzahl: | 5 | Kabeleinführung: | Verschraubung | IEC-Stromstärke: | 63 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, CEEform-Kupplung, CEEform-Kupplungsdose, CEE-Kupplungsdose, CEEnorm-Kupplung, CEEnorm-Kupplungsdose, Cekon-Kupplung, Cekon-Kupplungsdose, Kupplung, Kupplungsdose |
| | |
| |