Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 4p 400V 6h, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C6903-310358
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     310358
EAN/GTIN:
     4024941097383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee kupplungsdosen 32a 400v 6h
Kupplung TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP67, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Buchsenklemmen, Kabeleinführung: Verschraubung, Gerätefarbe: Klappdeckel rot RAL 3000, Gerätehöhe: 190 mm, Gerätebreite: 94 mm, Gerätetiefe: 697 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Das Gehäuse ist einteilig, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm
Weitere Informationen:
Militärausführung:
false
Kennfarbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
6 h
RAL-Nummer:
3000
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Polzahl:
4
Kabeleinführung:
Verschraubung
IEC-Stromstärke:
32 A
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 400v, cee kupplungsdose, CEEform-Kupplung, CEEnorm-Kupplung, Cekon-Kupplung, Kupplung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21351
ab € 40,81*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210601
ab € 53,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.