Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 5p 400V 6h, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C6903-310346
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     310346
EAN/GTIN:
     4024941097253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee kupplungsdose 16 a 400 v 6h
Kupplung TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP67, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Buchsenklemmen, Kabeleinführung: Verschraubung, Gerätefarbe: Klappdeckel rot RAL 3000, Gerätehöhe: 160 mm, Gerätebreite: 87 mm, Gerätetiefe: 92 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Das Gehäuse ist einteilig, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm
Weitere Informationen:
Militärausführung:
false
Kennfarbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
6 h
RAL-Nummer:
3000
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Polzahl:
5
Kabeleinführung:
Verschraubung
IEC-Stromstärke:
16 A
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 400v, cee kupplungsdose, CEEform-Kupplung, CEEnorm-Kupplung, Cekon-Kupplung, Kupplung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21239
ab € 25,33*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210589
ab € 40,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.