| |
|
| Artikel-Nr.: C6903-31022-TLS Herst.-Nr.: 31022-TLS EAN/GTIN: 4024941199513 |
| | |
|
| | |
| Kupplung TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 5p (3P+N+PE) 230V (120/208 bis 144/250V) 9h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank, Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Buchsenklemmen, Kabeleinführung: Verschraubung, Gerätefarbe: Klappdeckel blau RAL 5015, Sonstige technische Eigenschaften: Das Gehäuse ist einteilig, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm Weitere Informationen: | | Militärausführung: | false | Kennfarbe: | blau | Werkstoff: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP44 | Steckrichtung: | gerade | Uhrzeit-Stellung: | 9 h | RAL-Nummer: | 5015 | Spannung nach EN 60309-2: | 230 V (50+60 Hz) blau | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Polzahl: | 5 | Kabeleinführung: | Verschraubung | IEC-Stromstärke: | 32 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |