Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Resttonerbehälter (ca. 90.000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Resttonerbehälter (ca. 90.000 Seiten) Bild 1
Lexmark Resttonerbehälter (ca. 90.000 Seiten) Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-74C0W00
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     74C0W00
EAN/GTIN:
     734646612142
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
resttonerbehälter lexmark

Lexmark Resttonerbehälter (ca. 90.000 Seiten)

Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark für echte Lexmark Qualität.

Leistungsmerkmale

  • Farblaser
  • Reichweite: 90.000

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 74C0W00
  • Drucktechnologie: Farblaser
  • Reichweite: 90000
  • Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
  • Durchschnittliches Druckvolumen: up to 90,000* pages
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 152 x 400 x 255 mm
  • Gewicht verpackt: 0.56 kg

Technische Daten

Elektrik und Betrieb
  • UNSPSC Code: 44.10.31.20

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 4100 Series; C 4150; C 4150 de; CS 720 de; CS 720 dte; CS 725 de; CS 725 dte; CX 725 de; CX 725 dhe; CX 725 dthe; CX 725 Series; XC 4100 Series; XC 4140; XC 4140 de; XC 4150
Weitere Suchbegriffe: resttonerbehälter, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
57X9022
ab € 75,67*
Sonstiges
Lexmark
74C0ZK0
ab € 64,13*
Sonstiges
Lexmark
74C0Z10
ab € 86,83*
Sonstiges
Lexmark
74C0Z50
ab € 270,96*
Sonstiges
Lexmark
74C0ZV0
ab € 213,33*
Sonstiges
Lexmark
21K0127
ab € 309,27*
Sonstiges
Lexmark
21K0128
ab € 512,25*
Sonstiges
Lexmark
21K0129
ab € 203,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.