Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Fixier-Kit, ca. 40000 Seiten, Ref.Nr. 15W0909


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Fixier-Kit, ca. 40000 Seiten, Ref.Nr. 15W0909
Lexmark Fixier-Kit, ca. 40000 Seiten, Ref.Nr. 15W0909
Artikel-Nr.:
     C688-15W0909
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     15W0909
EAN/GTIN:
     734646204576
Suchbegriffe:
Fixiereinheit
Heizeinheit
Heizungseinheit
fixiereinheit lexmark

Lexmark Fixier-Kit, ca. 40000 Seiten, Ref.Nr. 15W0909
Lexmark ist ein Unternehmen mit junger dynamischer Erfolgsgeschichte, das 1991 durch die Ausgliederung des Druckergeschäfts bei IBM entstand. In nur wenigen Jahren entwickelte sich Lexmark zu einem der weltweit führenden Anbieter für Drucker und Zubehör, Drucklösungen sowie dazugehöriger Dienstleistungen. Lexmark entwickelt, fertigt und vertreibt mit weltweit über 13.000 Mitarbeitern Produkte für die Informationsverarbeitung. Im Bereich der Arbeitsplatz- und Netzwerkdrucker sowie der Tintenstrahldrucker für den Consumermarkt gehört Lexmark zu den innovativsten und umsatzstärksten Unternehmen.

Diese Fixierstation versorgt 60000 Seiten in Schwarzweiß und 40000 Seiten in Farbmode.

Produktmerkmale:

  • Kit für Fixiereinheit ( 220 V )
  • Laser

Kompatible Geräte:
Unisys:
UDS 170; UDS 170 N
Lexmark:
5024; C 720; C 720 DN; C 720 N; C 720 Series; Optra C 720; Optra C 720 DN; Optra C 720 N; Optra C 720 Series; X 720
... > Lexmark > Toner > Toner
Weitere Suchbegriffe: fixiereinheit, Druckerzubehör, Laser-Toner, Original-Tonerkassetten, Laser, Toner, Kartusche, Druckerpatrone, lasertoner, Laserkartusche, Lexmark, C, 720dn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,33*
€ 321,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,20*
€ 315,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,47*
€ 301,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,43*
€ 296,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,82*
€ 272,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
C540X32G
ab € 48,91*
Sonstiges
Lexmark
C540X34G
ab € 49,07*
Sonstiges
Lexmark
C540X33G
ab € 49,14*
Sonstiges
Lexmark
C540X31G
ab € 49,44*
Sonstiges
Lexmark
E260X22G
ab € 27,73*
Sonstiges
Lexmark
12A1455
ab € 181,56*
Sonstiges
Lexmark
E250X22G
ab € 30,48*
Sonstiges
Lexmark
C500X26G
ab € 263,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.