Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon CinePop CP500 Popcornmaschine


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Celexon CinePop CP500 Popcornmaschine Rot 1200 W
Celexon CinePop CP500 Popcornmaschine Rot 1200 W
Celexon CinePop CP500 Popcornmaschine Rot 1200 W
Celexon CinePop CP500 Popcornmaschine Rot 1200 W
Celexon CinePop CP500 Popcornmaschine Rot 1200 W
Artikel-Nr.:
     C6861-1091620
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1091620
EAN/GTIN:
     4260094736766
Suchbegriffe:
Popcorn-Maker
Popcornautomat
popcorn maker

Bereiten Sie frisches und leckeres Popcorn für Ihren Filmabend oder Ihrer nächsten Party unkompliziert in Minutenschnelle mit der celexon CinePop CP500 Popcornmaschine zu. Das authentische Nostalgie-Jahrmarktdesign macht diese Maschine dabei zu einem echten Highlight.

Ob salzig oder süß, Sie haben die Wahl. Geben Sie nach der Zubereitung etwas Salz oder Zucker ganz nach Ihrem Geschmack über das fertige Popcorn. Das Heißluftverfahren erlaubt eine schonende Zubereitung und erfordert keine weitere Zugabe von Öl. Dies macht das Popcorn zu einem kalorienreduzierten Snack.

Mit dem in dem Deckel integrierten Messlöffel geben Sie immer die richtige Menge Maiskörner in das Gerät. Schalten Sie die Maschine ein, die Zubereitung erfolgt automatisch. Die Maiskörner werden gleichmäßig durch heiße Luft erhitzt und poppen selbstständig als frisches Popcorn aus der Maschine.

Kurzinformationen:
  • Zubereitung ohne Fett dank Heißlufttechnik
  • leicht zu reinigen dank abnehmbarem Deckel
  • Leistung 1200 Watt
  • zertifiziert nach ROHS und CE
  • Abmessungen: 24 x 19 x 39,5 cm (L x B x H)
  • Gewicht: 1,7kg
  • Füllmenge: 50g

Die celexon CinePop CP500 Popcornmaschine ist blitzschnell ohne viel Vorbereitungszeit einsatzbereit und dank des abnehmbaren Deckels lässt sich die Maschine nach der Nutzung schnell und komfortabel reinigen. Aufgrund der geringen Maße ist die CP500 zudem leicht zu transportieren.


Lieferumfang:

  • 1x celexon CinePop CP500 Popcornmaschine
  • 1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Laenge in mm:
26
Breite in mm:
21
Hoehe in mm:
41,5
Gewicht in Gramm:
1,82
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 41,37*
€ 49,23
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 39,26*
€ 46,72
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 37,76*
€ 44,93
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 37,55*
€ 44,68
pro Blatt
ab 3000 Blätter
€ 31,01*
€ 36,90
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.