Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon SoccerPop SP10 Popcornmaschine


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Celexon SoccerPop SP10 Popcornmaschine Schwarz, Weiß 1200 W
Celexon SoccerPop SP10 Popcornmaschine Schwarz, Weiß 1200 W
Celexon SoccerPop SP10 Popcornmaschine Schwarz, Weiß 1200 W
Celexon SoccerPop SP10 Popcornmaschine Schwarz, Weiß 1200 W
Artikel-Nr.:
     C6861-1091619
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1091619
EAN/GTIN:
     4260094736780
Suchbegriffe:
Popcorn-Maker
Popcornautomat
popcorn maker

Bereiten Sie Ihren Freunden und Gästen leckeres Popcorn zum nächsten Fußballevent oder Filmabend schnell und unkompliziert mit der celexon SoccerPop SP10 Popcornmaschine zu.

Ob salziges oder süßes Popcorn, Sie haben die Wahl. Mit dem integrierten Messlöffel geben Sie immer die richtige Menge Maiskörner (ca. 50g) in das Gerät und dank der einfachen Bedienung erhalten Sie stets in wenigen Minuten frisches und leckeres Popcorn. Das Heißluftverfahren erlaubt eine schonende Zubereitung und erfordert keine weitere Zugabe von Öl.

Der integrierte Messlöffel kann zum Schmelzen von Butter oder Schokolade verwendet werden und der Deckel dient gleichzeitig als Schale für das fertige Popcorn

Kurzinformationen:
  • Zubereitung ohne Fett dank Heißlufttechnik
  • originelles Design im Fußball-Look
  • leicht zu reinigen
  • Leistung 1200 Watt
  • zertifiziert nach ROHS und CE
  • Abmessungen: 20 x 20 x 29 cm (L x B x H)
  • Gewicht: 1,2kg
  • Füllmenge: 60g

Die celexon SoccerPop SP10  Popcornmaschine ist blitzschnell ohne viel Vorbereitungszeit einsatzbereit und dank des abnehmbaren Deckels lässt sich die Maschine nach der Nutzung schnell und komfortabel reinigen.

Lieferumfang:
  • 1x celexon CinePop CP150 Popcornmaschine
  • 1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Laenge in mm:
20,2
Breite in mm:
20,2
Hoehe in mm:
29,4
Gewicht in Gramm:
1,44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 41,16*
€ 48,98
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 39,04*
€ 46,46
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 37,55*
€ 44,68
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 37,33*
€ 44,42
pro Blatt
ab 3000 Blätter
€ 30,98*
€ 36,87
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.