Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon CinePop CP150 Popcornmaschine


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Celexon CinePop CP150 Popcornmaschine Schwarz, Weiß 1200 W
Celexon CinePop CP150 Popcornmaschine Schwarz, Weiß 1200 W
Celexon CinePop CP150 Popcornmaschine Schwarz, Weiß 1200 W
Celexon CinePop CP150 Popcornmaschine Schwarz, Weiß 1200 W
Celexon CinePop CP150 Popcornmaschine Schwarz, Weiß 1200 W
Celexon CinePop CP150 Popcornmaschine Schwarz, Weiß 1200 W
Celexon CinePop CP150 Popcornmaschine Schwarz, Weiß 1200 W
Artikel-Nr.:
     C6861-1091617
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1091617
EAN/GTIN:
     4260094736742
Suchbegriffe:
Popcorn-Maker
Popcornautomat
popcorn maker

Bereiten Sie leckeres Popcorn für Ihren Filmabend oder Ihrer nächsten Party schnell und unkompliziert mit der celexon CinePop CP150 Popcornmaschine zu.

Ob salziges oder süßes Popcorn, Sie haben die Wahl. Mit dem integrierten Messlöffel geben Sie immer die richtige Menge Maiskörner (ca. 50g) in das Gerät und dank der einfache Bedienung erhalten Sie stets in wenigen Minuten frisches und leckeres Popcorn. Das Heißluftverfahren erlaubt eine schonende Zubereitung und erfordert keine weitere Zugabe von Öl.

Der Messlöffel kann in den Deckel der Maschine integriert und zum Schmelzen von Butter oder Schokolade verwendet werden.


Kurzinformationen:
- Zubereitung ohne Fett dank Heißlufttechnik

- leicht zu reinigen dank abnehmbarem Deckel
- Leistung 1200 Watt
- zertifiziert nach ROHS und CE
- Abmessungen: 13 x 19 x 29 cm (L x B x H)
- Gewicht: 900g
- Füllmenge: 50g

Die celexon CinePop CP150 Popcornmaschine ist blitzschnell ohne viel Vorbereitungszeit einsatzbereit und dank des abnehmbaren Deckels lässt sich die Maschine nach der Nutzung schnell und komfortabel reinigen.

Lieferumfang:
1x celexon CinePop CP150 Popcornmaschine
1x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Laenge in mm:
22,5
Breite in mm:
13,2
Hoehe in mm:
20,5
Gewicht in Gramm:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 32,23*
€ 38,35
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 29,60*
€ 35,22
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 29,42*
€ 35,01
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 29,25*
€ 34,81
pro Blatt
ab 3000 Blätter
€ 24,12*
€ 28,70
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.