|  |
 |
| Artikel-Nr.: C6861-1091452 Herst.-Nr.: 1091452 EAN/GTIN: 4260094736643 |
| |
|
|  |  |
 | Das celexon Fixed-42100P ist ein freistehendes, Pylonen-System für 42' - 100' Displays.
Mit einer Traglast von bis zu 120 kg eignet sich dieser Displayständer perfekt zum Einsatz am POI / POS und nimmt Displays aller gängigen Anbieter bis 100' auf. Die hochwertig verarbeitete Aluminiumsäule hat eine fixe Höhe von 90 cm. Der mitgelieferte Standfuß ermöglicht ein freies Stellen des Displayhalters und kann bei Bedarf zusätzlich im Boden verankert werden. KURZINFORMATIONEN:
- Aluminium-Pylonensäule mit Displayaufnahme
- Unterstützt folgende Vesa-Normen: Horizontal bis 800 mm (200, 280, 300, 400, 440, 580, 600, 684, 710, 730, 754, 800)
Vertikal bis 600 mm (stufenlos) - 90 cm Säulenhöhe
- Boden bis Oberkante Displayhalter = 1495 mm
- inkl. Standfuß
- Rahmen zur Aufnahme aller 42’’ - 100’’ Monitore
- maximale Belastung < 120 kg
- Gesamtsystemgewicht ca. 48 kg
|
|  |  |
 | |  |  |
| |