Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Deckenlift PL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1090223
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090223
EAN/GTIN:
     4260094732744
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
Beamer Deckenlift
Projektor Deckenlift

Der Deckenlift celexon PL2000 ist die ideale Lösung um einen Projektor elegant und unsichtbar in eine abgehängte Decke besonders hoher Räume zu montieren. Ihr Konferenzraum oder Wohnzimmer wird in seinem Erscheinungsbild nicht beeinträchtigt und lässt die moderne technische Ausstattung nur bei Bedarf zum Vorschein kommen. In Verbindung mit einer Deckeneinbau-Leinwand von celexon ist Ihre komplette multimediale Ausstatung perfekt und nahezu unsichtbar in Ihren stilvollen Konferenz-, Besprechungs-, oder Heimkinoraum integriert.

Kurzinformationen:

- transportiert Projektoren bis 15 kg
- einfache Montage
- extrem leiser Gaposa Motor
- integrierter Kabelkanal
- inkl. Aufnahme des Deckenpanels
- max. ausfahrbar bis 190 cm
- Einbautiefe min. 23 cm, max. 190 cm
- max. Projektorabmessungen 56cm x 55cm (BxT)
- nutzbare Montagefläche für Projektor 32 cm x 35 cm (BxT)
- Funkfernbedienung und Trigger-Set optional erhältlich

Der celexon PL2000 erlaubt mit seiner kompakten Bauweise eine Integration in nahezu jede abgehängte Decke mit einer Einbautiefe von mindestens 20 cm bis maximal 190 cm. Der Lift wird von einem extrem leisen Gaposa Motor angetrieben, sämtliche für den Betrieb des Beamers & Lifts benötigten Kabel können im integrierten flexiblen Kabelkanal untergebracht werden. Somit sind diese beim Ein- und Ausfahren des Deckenlifts unsichtbar und geschützt.

Der Deckenlift kann auch durch eine optional erhältliche Funkfernbedienung sowie ein optionales Trigger-Set gesteuert werden.

Um im eingefahrenen Zustand einen sauberen Abschluss mit der Raumdecke zu ermöglichen, kann ein Panel Ihrer abgehängten Decke höhenvariabel am Lift befestigt werden.

Projektor nicht im Lieferumfang enthalten!

Weitere Suchbegriffe: beamer deckenhalterung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 763,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,44*
€ 976,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,88*
€ 972,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,59*
€ 959,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,51*
€ 940,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,36*
€ 908,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.