Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Deckenhalterung universal MultiCel 4060 Pro - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon Multicel 60110 Pro Projektorhalterung Zimmerdecke Grau
Celexon Multicel 60110 Pro Projektorhalterung Zimmerdecke Grau
Artikel-Nr.:
     C6861-1090124
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090124
EAN/GTIN:
     4260094730375
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung celexon
beamer deckenhalterung

Die Universalhalterungen der celexon MultiCel Professional Serie sind kompatibel zu allen gängigen Projektoren. Die Haltearme bieten eine integrierte Höhenverstellung um Unebenheiten der Beamerunterseite auszugleichen und eine Gerätebelüftung sicher zu stellen. Dank der universellen Montageplatte lässt sich die Halterung auch an Schrägen befestigen. Die Abdeckrosette ermöglicht nicht nur die Abdeckung der Montageplatte, sondern auch die Abdeckung des Deckenausschnittes bei einer abgehangenen Decke.

Die Neigung der Halterung kann an zwei Punkten mit einem handelsüblichen Philips Schraubendreher feinjustiert werden. Sie können die Haltearme und deren Grundplatte bequem an Ihrem Projektor befestigen bevor Sie diesen in der Halterung einhängen. Dies erleichtert die Montage erheblich und ermöglicht im Falle einer Wartung ein einfaches Entnehmen des Gerätes. Das Verlängerungsrohr der Halterung ermöglicht natürlich eine Kabeldurchführung im Inneren des Rohres. Dank einer entnehmbaren Blende sind auch Kabel mit sehr großen Steckern ohne Probleme durch die Halterung verlegbar.

Kurzinformationen :

  • Länge : 40-60cm

  • kompatibel zu allen gängigen Projektoren

  • horizontal +- 8° / vertikal +- 15° neigbar

  • Feinjustierung der Neigung mit handelsüblichem Philips Schraubendreher

  • Haltearme mit integrierter Höheeinstellung

  • Aufnahmemaße : minimal 50mm ; maximal 360mm

  • trägt Projektoren bis 15kg

  • Kabelverlegung im Rohr möglich 

  • universelle Montageplatte für Schrägen bis 15°

  • Abdeckrosette im Lieferumfang

  • Grundplatte samt Haltarmen abnehmbar

  • diverse Schrauben zur optimalen Geräteaufnahme im Lieferumfang

  • Material : Stahl & Aluminium

  • Farbe : weiß

Im Lieferumfang befindet sich die Halterung, eine bebilderte Montageanleitung, diverse Schrauben zur Projektoraufnahme (M3, M4, M5 ; je 4x), sowie Befestigungsmaterial für Beton/Steindecken.

Bitte beachten Sie: Das beiliegenden Befestigungsmaterial eignet sich nur zur Anbringung an Beton oder Steindecken. Für Rigips, Holz oder andere Untergründe muss ggf. geeignetes Montage-Material besorgt werden.

Weitere Informationen:
Laenge in mm:
38,5
Breite in mm:
20
Hoehe in mm:
8
Gewicht in Gramm:
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.