Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Expert elektrisch höhenverstellbarer Display-Ständer Adjust-4286WS mit Wandbefestigung - 70cm


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1000013116
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000013116
EAN/GTIN:
     4260094741913
Suchbegriffe:
Displayständer
Der 'celexon Expert Display-Ständer Adjust-4286WS' ist ein wandmontierter, elektrisch höhenverstellbarer Displayständer für 42' - 86' Displays. Durch die Wandmontage wird eine platzsparende und höhenverstellbare Displayinstallation im Raum geschaffen.

Mit einer Traglast von bis zu 136 kg eignet sich dieser Displayständer perfekt zum Einsatz in verschiedenen Räumen und nimmt dabei insbesondere große Displays aller Anbieter sicher auf.

Die hochwertig verarbeitete, absolut formstabile Aluminiumsäule mit integriertem, leistungsstarkem Stellantrieb inkl. mitgelieferter Kabelfernbedienung ermöglicht eine simple Höhenverstellung auf Knopfdruck mit 70 cm Hub.  

Die Möglichkeit der Kombination mit zahlreichen Zubehörartikeln wie PC Ablagen, Transportgriffen und Whiteboard Seitenflügeln trägt weiterhin zur Erhöhung des Bedienerkomforts und zur Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten im Schulungsbereich bei.

Das Produkt wird zerlegt in drei Paketen geliefert. Alle Verpackungseinheiten sind Paketdienst fähig.

KURZINFORMATIONEN:
  • Schwerlast Rollständer für (interaktive) Touchscreen Displays / Monitore bis 86'
  • elektrisch höhenverstellbar von 730 - 1430 mm (Boden bis Mitte Display-Aufnahme)
  • extrem anwenderfreundliche Displayaufnahme durch Einhängeschienen mit Schnellspannsystem
  • Displayrahmen bietet integrierte Kabelmanagement Durchlässe
  • Das Motorensystem verbirgt sich in den schlanken Aluminiumhubsäulen und bietet einen Verstellbereich von 70 cm
  • leistungsstarker und extrem laufruhiger Motor mit 1500N, bei sensationellen 47 mm Vorschub/ Sekunde
  • höchste Sicherheit durch integrierten Kollisionsschutz
  • inkl. Kabelbedienteil mit zwei Tasten
  • Unterstützt folgende Vesa-Normen:
    • Horizontal bis 800 mm (300, 400, 440, 580, 600, 684, 710, 730, 754, 800)
    • Vertikal bis 600 mm (stufenlos)
  • Rahmen & Rollgestell in silber pulverbeschichtet
  • Aluminiumsäule silber eloxiert
  • maximale Belastung 136 kg
  • 890 x 164 x 1080 - 1780 mm (BxTxH)
  • Gesamtsystemgewicht ca. 37 kg - höchste Standstabiliät auch bei großen Displays
Weitere Informationen:
Laenge in mm:
119
Breite in mm:
26
Hoehe in mm:
48,5
Gewicht in Gramm:
41,3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 681,12*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 757,99*
€ 902,01
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 747,16*
€ 889,12
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 727,07*
€ 865,21
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 681,12*
€ 810,53
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.