Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Expert elektrisch höhenverstellbarer Display-Rollwagen Adjust-70120MS- 50cm


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1000013107
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000013107
EAN/GTIN:
     4260094741821
Suchbegriffe:
Displayständer
Der 'celexon Expert Display-Rollwagen Adjust-70120MB' ist ein fahrbarer, elektrisch höhenverstellbarer Rollständer für 70' - 120' Displays.

Mit einer Traglast von bis zu 250 kg eignet sich dieser Displayständer perfekt zum Einsatz in verschiedenen Räumen und nimmt dabei insbesondere große und schwere Displays aller Anbieter sicher auf.

Die hochwertig verarbeiteten, absolut formstabilen Aluminiumsäulen mit integriertem, leistungsstarkem Stellantrieb inkl. mitgelieferter Kabelfernbedienung ermöglicht eine simple Höhenverstellung auf Knopfdruck mit 50 cm Hub.

Das stabile H-Rollgestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit 4 Schwerlastrollen ist leichtläufig beweglich und bietet einen absolut sicheren Stand. 2 arretierbare Rollen bieten Schutz vor ungewollter Bewegung. Das neue H-Gestell passt mühelos durch klassische Türzargen und ist auf den intensiven täglichen Gebrauch ausgelegt.

Die Möglichkeit der Kombination mit zahlreichen Zubehörartikeln wie PC Ablagen, Transportgriffen und Whiteboard Seitenflügeln trägt weiterhin zur Erhöhung des Bedienerkomforts und zur Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten im Schulungsbereich bei.

Das Produkt wird zerlegt in drei Paketen geliefert. Alle Verpackungseinheiten sind Paketdienst fähig.

KURZINFORMATIONEN:

  • Schwerlast Rollständer für (interaktive) Touchscreen Displays / Monitore bis 120'
  • elektrisch höhenverstellbar von 1330 mm - 1830 mm (Boden bis Mitte Display-Aufnahme)
  • extrem anwenderfreundliche Displayaufnahme durch Einhängeschienen mit Schnellspannsystem
  • Displayrahmen bietet integrierte Kabelmanagement Durchlässe
  • Das Motorensystem verbirgt sich in den schlanken Aluminiumhubsäulen und bietet einen Verstellbereich von 50 cm
  • leistungsstarker und extrem laufruhiger Motor mit 1500N, bei sensationellen 47 mm Vorschub/ Sekunde
  • höchste Sicherheit durch integrierten Kollisionsschutz
  • inkl. Kabelbedienteil mit zwei Tasten
  • Unterstützt folgende Vesa-Normen:
    • Horizontal bis 1200 mm (200, 280, 300, 400, 440, 580, 600, 684, 710, 730, 754, 800, 1200)
    • Vertikal bis 600 mm (stufenlos)
  • Rahmen & Rollgestell in silber pulverbeschichtet
  • Aluminiumsäule silber eloxiert
  • maximale Belastung 250 kg
  • 1094 x 720 x 1410 - 1910 mm (BxTxH)
  • Gesamtsystemgewicht ca. 72 kg - höchste Standstabiliät auch bei großen und schweren Displays
Weitere Informationen:
Laenge in mm:
129,5
Breite in mm:
74,5
Hoehe in mm:
86
Gewicht in Gramm:
69
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.341,29*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 1.474,91*
€ 1.755,14
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 1.468,96*
€ 1.748,06
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 1.425,50*
€ 1.696,35
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 1.390,82*
€ 1.655,08
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 1.341,29*
€ 1.596,14
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.