Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology 2048G SSD KC600 SATA3 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology 2048G SSD KC600 SATA3 2.5"
Kingston Technology 2048G SSD KC600 SATA3 2.5"
Kingston Technology 2048G SSD KC600 SATA3 2.5"
Kingston Technology 2048G SSD KC600 SATA3 2.5"
Kingston Technology 2048G SSD KC600 SATA3 2.5"
Kingston Technology 2048G SSD KC600 SATA3 2.5"
Artikel-Nr.:
     C6770-SKC600/2048G
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SKC600/2048G
EAN/GTIN:
     740617304350
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Kingston KC600 ist eine SSD mit großer Kapazität, die sich durch herausragende Leistung auszeichnet und für extrem schnelle Systemfunktionen bei Start-, Lade- und Übertragungszeiten optimiert ist. Sie ist sowohl in 2,5-Zoll- als auch in mSATA-Formfaktoren unter Verwendung der SATA Rev. 3.0-Schnittstelle mit Abwärtskompatibilität erhältlich. Die KC600 nutzt modernste 3D TLC NAND-Technologie und unterstützt alle wichtigen Sicherheitsfunktionen, u.a. AES 256-Bit Hardwareverschlüsselung, TCG Opal und eDrive. Sie bietet Lese-/Schreibgeschwindigkeiten bis 550/520MB/s* für eine effiziente Datenspeicherung bis 2TB**. Sie ist im Bundle Kit erhältlich, das alles bietet, was Sie für eine unkomplizierte Desktop- und Notebook-Installation bzw. ein Upgrade brauchen.

Herausragende Leistung
Nutzt neueste 3D TLC NAND Technologie, unterstützt Schreib-/ Lesegeschwindigkeiten bis 550/520MB/s.*

Vollständige Sicherheitssuite
Schützen und sichern Sie Ihre Daten mit Kingstons selbstverschlüsselndem Laufwerk.

Einfache Installation/Upgrade
Die KC600 ist in einem Upgrade-Bundle-Kit erhältlich, das alles für eine unkomplizierte Laufwerksinstallation enthält.

Verschiedene Speicherkapazitäten
Die KC600 ist in vielen Speicherkapazitäten von 256GB bis 2TB erhältlich.**
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb:
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb:
20 G
Energieverbrauch (lesen):
1.3 W
Energieverbrauch (schreiben):
3.2 W
Stromverbrauch (durchschnittl.):
0.2 W
Energieverbrauch (idle):
0.06 W
Ursprungsland:
China
Breite des Versandkartons:
135.89 mm
Warentarifnummer (HS):
84717070
Höhe des Versandkartons:
69.85 mm
Verpackungsbreite:
129.54 mm
Verpackungstiefe:
9.14 mm
Verpackungshöhe:
184.15 mm
Paketgewicht:
63.2 g
SSD Speicherkapazität:
2048 GB
SSD-Formfaktor:
2.5"
Schnittstelle:
Serial ATA III
Speichertyp:
3D TLC
Komponente für:
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit:
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
520 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
90000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
80000 IOPS
Controller Typ:
SMI SM2259
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1000000 h
Breite:
69.9 mm
Tiefe:
100.1 mm
Höhe:
7 mm
Gewicht:
41 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 163,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,26*
€ 194,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,39*
€ 187,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,48*
€ 179,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,34*
€ 174,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.