Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology 3840G DC600M (gemischte Nutzung) 2,5" Enterprise SATA SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C6770-SEDC600M/3840G
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SEDC600M/3840G
EAN/GTIN:
     740617334975
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Kingstons DC600M und DC600ME SSDs sind SATA 3.0, 6Gbps SSDs der 4. Generation für Rechenzentren mit 3D TLC NAND, die für „gemischte Server-Workloads“ gedacht sind. Beide sind für eine Vielzahl von Serveranwendungen geeignet und verfügen über einen integrierten Stromausfallschutz mithilfe von Überbrückungskondensatoren. Die DC600M und DC600ME wurden entwickelt, um Daten vor unerwarteten Stromausfällen zu schützen und sicherzustellen, dass die Laufwerke beim nächsten Einschalten des Systems erfolgreich neu initialisiert werden. Sie wurden dafür entwickelt, damit für Systemintegratoren, Hyperscale-Rechenzentren und Cloud-Service-Anbietern konsistente Latenzen und IO bereitstehen.

Die DC600ME verfügt über eine AES-256-Bit-Verschlüsselung und unterstützt den Sicherheitsstandard TCG OPAL 2.0.

Kapazitäten von 480GB bis 7.680TB*, um den Datenspeicheranforderungen zu entsprechen.

Entwickelt für Rechenzentren
Optimiert für die hohen Anforderungen von Server-RAID-Anwendungen, bei denen niedrige Latenzzeiten und IO-Konsistenz die wichtigsten Designkriterien sind.

PLP auf Hardwarebasis 
Stromausfall-Kondensatoren zum Schutz der Benutzerdaten vor unerwarteten Stromausfällen und zur Verbesserung der Leistung.

Bietet hervorragende Servicequalität (QoS)**
Optimierte Leistungsvorhersagbarkeit zur Einhaltung von Service-Level-Agreements (SLAs).

AES 256-Bit-Verschlüsselung bei DC600ME
Schutz sensibler Daten durch Support von AES 256-bit hardwarebasierte Verschlüsselung und TCG Opal 2.0 Sicherheitsstandards bei DC600ME. 

Speicherkapazitäten bis zu 7,68TB
Upgrade und Verwaltung von Speicherplatz mit Kapazitäten bis zu 7,68TB.*
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb:
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb:
20 G
Energieverbrauch (lesen):
1.6 W
Energieverbrauch (schreiben):
3.6 W
Stromverbrauch (durchschnittl.):
1.45 W
Energieverbrauch (idle):
1.3 W
Ursprungsland:
China, Taiwan
Breite des Versandkartons:
135.89 mm
Höhe des Versandkartons:
69.85 mm
Verpackungsbreite:
129.54 mm
Verpackungstiefe:
9.14 mm
Verpackungshöhe:
184.15 mm
Paketgewicht:
93.2 g
SSD Speicherkapazität:
3840 GB
SSD-Formfaktor:
2.5"
Schnittstelle:
Serial ATA III
Speichertyp:
3D TLC NAND
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Soll-Arbeitslast:
Mixed Use (MU)
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit:
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
530 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
94000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
59000 IOPS
Lese-Latenzzeit:
200 µs
Schreib-Latenzzeit:
30 µs
Hot-Plug-Unterstützung:
Ja
H/W PLP-Funktion:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
2000000 h
TBW-Bewertung:
7008
Nutzungsbedingungen:
Server/Enterprise
Breite:
69.85 mm
Tiefe:
100.1 mm
Höhe:
7 mm
Gewicht:
71 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 409,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,45*
€ 487,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,09*
€ 484,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,27*
€ 467,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,94*
€ 460,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,47*
€ 437,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.