Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology 1920G DC600M (gemischte Nutzung) 2,5" Enterprise SATA SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology 1920G DC600M (gemischte Nutzung) 2,5" Enterprise SATA SSD
Kingston Technology 1920G DC600M (gemischte Nutzung) 2,5" Enterprise SATA SSD
Kingston Technology 1920G DC600M (gemischte Nutzung) 2,5" Enterprise SATA SSD
Kingston Technology 1920G DC600M (gemischte Nutzung) 2,5" Enterprise SATA SSD
Kingston Technology 1920G DC600M (gemischte Nutzung) 2,5" Enterprise SATA SSD
Artikel-Nr.:
     173-46333612
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SEDC600M/1920G
EAN/GTIN:
     740617334890
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Kingston’s DC600M SSD ist eine SATA 3.0, 6Gbps SSD der 4. Generation für Rechenzentren mit 3D TLC NAND, die für „mixed use“, also gemischte, Arbeitslasten gedacht ist. Die DC600M ist für den Einsatz in hochvolumigen Rackmount-Servern geeignet und verfügt über hardwarebasiertes On-Board-PLP. Mithilfe von Stromausfall-Kondensatoren schützt die DC600M die Daten vor unerwarteten Stromausfällen, um die Gefahr von Datenverlusten zu verringern und sicherzustellen, dass das Laufwerk beim nächsten Einschalten des Systems erfolgreich neu initialisiert wird. Die DC600M wurde speziell dafür entwickelt, damit Systemintegratoren, Hyperscale-Rechenzentren und Cloud-Service-Anbietern konsistente Latenzen und IOPS bereitstehen.

Kapazitäten von 480GB bis 7680GB*, um den Datenspeicheranforderungen zu entsprechen.

Entwickelt für Rechenzentren
Optimiert für die hohen Anforderungen von Server-RAID-Anwendungen, bei denen niedrige Latenzzeiten und IO-Konsistenz die wichtigsten Designkriterien sind.

PLP auf Hardwarebasis
StromausfallVerlustleistungskondensatoren zum Schutz der Benutzerdaten vor unerwarteten Stromausfällen und zur Verbesserung der Leistung.

Bietet hervorragende Servicequalität (QoS)*
Optimierte Leistungsvorhersagbarkeit zur Einhaltung von Service-Level-Agreements (SLAs).

Speicherkapazitäten bis zu 7680GB
Upgrade und Verwaltung von Speicherplatz mit Kapazitäten bis zu 7680GB**.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb:
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb:
20 G
Energieverbrauch (schreiben):
1.6 W
Stromverbrauch (max.):
3.6 W
Stromverbrauch (durchschnittl.):
1.45 W
Energieverbrauch (idle):
1.3 W
Ursprungsland:
China, Taiwan
Breite des Versandkartons:
135.9 mm
Höhe des Versandkartons:
69.9 mm
Verpackungsbreite:
129.5 mm
Verpackungstiefe:
9.1 mm
Verpackungshöhe:
184.2 mm
Paketgewicht:
91.2 g
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
1920 GB
Schnittstelle:
Serial ATA III
Speichertyp:
3D TLC NAND
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Soll-Arbeitslast:
Mixed Use (MU)
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit:
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
530 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
94000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
78000 IOPS
Lese-Latenzzeit:
200 µs
Schreib-Latenzzeit:
30 µs
Hot-Plug-Unterstützung:
Ja
H/W PLP-Funktion:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
2000000 h
TBW-Bewertung:
3504
Nutzungsbedingungen:
Server/Enterprise
Breite:
69.9 mm
Tiefe:
100.1 mm
Höhe:
70 mm
Gewicht:
69 g
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 171,28*
€ 202,35*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 179,93*
€ 212,36*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 182,96*
€ 214,43*
2 Tage
374
pro Stück
Frei Haus
ab € 184,06*
€ 215,31*
4 Tage
99
pro Stück
€ 1,00*
ab € 187,13*
€ 220,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,35*
€ 240,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,48*
€ 237,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,95*
€ 227,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,22*
€ 220,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,28*
€ 203,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.