Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology 8G SDHC Industrial pSLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology 8G SDHC Industrial pSLC
Kingston Technology 8G SDHC Industrial pSLC
Kingston Technology 8G SDHC Industrial pSLC
Kingston Technology 8G SDHC Industrial pSLC
Kingston Technology 8G SDHC Industrial pSLC
Artikel-Nr.:
     C6770-SDIT/8GB
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SDIT/8GB
EAN/GTIN:
     740617335484
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Die Industrial SD Karte von Kingston bietet eine überragende Lebensdauer und Zuverlässigkeit für industrielle Anwendungen wie Automatisierung, Telekommunikation, Datensysteme, Gebäudemanagement und POS-Systeme. Die Karte ist so konzipiert und getestet, dass sie den anspruchsvollsten Umweltfaktoren standhält. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +85°C funktioniert Kingstons Industrial SD Karte auch in erweiterten Temperaturbereichen normal. Die Karte nutzt den branchenführenden pSLC-Modus und bietet eine zuverlässige Lesegeschwindigkeit von bis zu 100MB/s*. Sie ist für bis zu 1920 TBW** mit 30.000 P/E-Zyklen ausgelegt und verfügt über ein integriertes Funktionsset, das speziell auf Lebensdauer, Leistung und industrielle Anforderungen zugeschnitten ist. Kingstons Industrial SD ist in Kapazitäten von 8GB–64GB*** erhältlich.

Langlebig bei extremen Temperaturen
Entwickelt und getestet für einen erweiterten Temperaturbereich von -40 bis +85°C für den Einsatz unter rauen Bedingungen.

Hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit
Für bis zu 1920 TBW** und 30.000 P/E-Zyklen ausgelegt, um die Anforderungen einer Vielzahl von industriellen Anwendungen zu erfüllen.

UHS-I-konform
Geschwindigkeiten von bis zu 100MB/s* mit U3-, V30- und A1-Unterstützung für Android-basierte Anwendungen.

Integrierte Funktionen in Industriequalität
Wear-Leveling, Bad-Block-Management und ein optionales Zustandsüberwachungs-Tool zur Verwaltung der Kartenutzungsdauer****.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Verpackungsbreite:
101.6 mm
Verpackungstiefe:
5.59 mm
Verpackungshöhe:
114.3 mm
Paketgewicht:
13.83 g
Breite:
31.75 mm
Tiefe:
23.88 mm
Höhe:
2.03 mm
Gewicht:
2.31 g
Produktfarbe:
Schwarz
Schutzfunktion:
Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher
Kapazität:
8 GB
Flash Card Typ:
SDXC
Flash-Memory-Klasse:
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit:
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
80 MB/s
Interner Speichertyp:
UHS-I
UHS Speed Klasse:
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse:
V30
Leistungsklasse der Anwendung:
A1
Unterstützte Dateisysteme:
exFAT
Ursprungsland:
China, Taiwan
Breite des Versandkartons:
114.3 mm
Höhe des Versandkartons:
93.98 mm
Speicherspannung:
3.3 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.