Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-342C663 Herst.-Nr.: SDCS2/64GB EAN/GTIN: 740617298697 |
| |
|
| | |
| Die Kingston Canvas Select Plus microSD ist mit Android-Geräten kompatibel und verfügt über eine Leistung der Klasse A1. Sie bietet eine höhere Geschwindigkeit und Kapazität um Apps schneller zu laden und Fotos und Videos mit Kapazitäten bis 512GB* aufzunehmen. Die leistungsstarke, schnelle und langlebige Canvas Select Plus microSD wurde für zuverlässige Aufnahmen und Entwicklungen von hochauflösenden Fotos sowiw für das Filmen und Bearbeiten von Full-HD-Videos entwickelt. Kingston Canvas Karten wurden in den rauesten Umgebungen und unter härtesten Bedingungen auf Langlebigkeit getestet und stellen damit sicher, dass Ihre Fotos, Videos und Dateien geschützt sind, wo auch immer Sie mit der Karte unterwegs sind.
Höhere Geschwindigkeiten
Optimiert für Android-Geräte Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur: | -25 - 85 °C | Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 85 °C | Speicheradapter enthalten: | SD | Verpackungsbreite: | 5.59 mm | Verpackungstiefe: | 101.6 mm | Verpackungshöhe: | 114.3 mm | Paketgewicht: | 12.7 g | Breite: | 2.1 mm | Tiefe: | 24 mm | Höhe: | 32 mm | Gewicht: | 0.2 g | Produktfarbe: | Schwarz | Schutzfunktion: | Schockresistent, Vibrationsbeständig, Röntgensicher | Kompatible Betriebssysteme: | Android | Kapazität: | 64 GB | Flash Card Typ: | MicroSDXC | Flash-Memory-Klasse: | Klasse 10 | Lesegeschwindigkeit: | 100 MB/s | Interner Speichertyp: | UHS-I | UHS Speed Klasse: | Class 1 (U1) | Video-Geschwindigkeitsklasse: | V10 | Unterstützte Dateisysteme: | exFAT | Ursprungsland: | China | Warentarifnummer (HS): | 85235190 | Breite des Versandkartons: | 114.3 mm | Höhe des Versandkartons: | 93.98 mm | Speicherspannung: | 3.3 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 64gb class 10, micro sd 64gb, micro sd |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,38* | € 6,00* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,41* | € 6,04* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,42* | € 6,07* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 4,45* | € 6,14* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,48* | € 6,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|