Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology 32GB micSDHC Canvas Select Plus 100R A1 C10 Dreierpack + Einzel-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology 32GB micSDHC Canvas Select Plus 100R A1 C10 Dreierpack + Einzel-Adapter
Kingston Technology 32GB micSDHC Canvas Select Plus 100R A1 C10 Dreierpack + Einzel-Adapter
Kingston Technology 32GB micSDHC Canvas Select Plus 100R A1 C10 Dreierpack + Einzel-Adapter
Kingston Technology 32GB micSDHC Canvas Select Plus 100R A1 C10 Dreierpack + Einzel-Adapter
Kingston Technology 32GB micSDHC Canvas Select Plus 100R A1 C10 Dreierpack + Einzel-Adapter
Kingston Technology 32GB micSDHC Canvas Select Plus 100R A1 C10 Dreierpack + Einzel-Adapter
Kingston Technology 32GB micSDHC Canvas Select Plus 100R A1 C10 Dreierpack + Einzel-Adapter
Artikel-Nr.:
     C6770-SDCS2/32GB-3P1A
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SDCS2/32GB-3P1A
EAN/GTIN:
     740617298895
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Die Kingston Canvas Select Plus microSD ist mit Android-Geräten kompatibel und verfügt über eine Leistung der Klasse A1. Sie bietet eine höhere Geschwindigkeit und Kapazität um Apps schneller zu laden und Fotos und Videos mit Kapazitäten bis 512GB* aufzunehmen. Die leistungsstarke, schnelle und langlebige Canvas Select Plus microSD wurde für zuverlässige Aufnahmen und Entwicklungen von hochauflösenden Fotos sowiw für das Filmen und Bearbeiten von Full-HD-Videos entwickelt. Kingston Canvas Karten wurden in den rauesten Umgebungen und unter härtesten Bedingungen auf Langlebigkeit getestet und stellen damit sicher, dass Ihre Fotos, Videos und Dateien geschützt sind, wo auch immer Sie mit der Karte unterwegs sind.

Höhere Geschwindigkeiten

Optimiert für Android-Geräte
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Speicheradapter enthalten:
SD
Verpackungsbreite:
5.59 mm
Verpackungstiefe:
101.6 mm
Verpackungshöhe:
114.3 mm
Paketgewicht:
13.4 g
Breite:
2.1 mm
Tiefe:
24 mm
Höhe:
32 mm
Gewicht:
0.6 g
Produktfarbe:
Schwarz
Schutzfunktion:
Schockresistent, Vibrationsbeständig, Röntgensicher
Kompatible Betriebssysteme:
Android
Kapazität:
32 GB
Flash Card Typ:
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse:
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit:
100 MB/s
Interner Speichertyp:
UHS-I
UHS Speed Klasse:
Class 1 (U1)
Video-Geschwindigkeitsklasse:
V10
Unterstützte Dateisysteme:
FAT32
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
85235190
Breite des Versandkartons:
114.3 mm
Höhe des Versandkartons:
93.98 mm
Speicherspannung:
3.3 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.