| |
|
| Artikel-Nr.: C6770-SDCIT2/16GBSP Herst.-Nr.: SDCIT2/16GBSP EAN/GTIN: 740617321098 |
| |
|
| | |
| Ideal für extreme Bedingungen Kingstons industrielle microSD Karte ist so konzipiert und getestet, dass sie den anspruchsvollsten Umweltfaktoren standhält. Mit einer Betriebstemperatur von -40 bis 85°C arbeitet sie auch bei extremer Wüstenhitze und bis unter den Gefrierpunkt ganz normal. Die Karte nutzt den branchenführenden pSLC-Modus und bietet so Spitzenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100MB/s1. Sie ist für bis zu 1920 TBW2 mit 30.000 P/E-Zyklen ausgelegt und verfügt über ein integriertes Funktionsset, das speziell auf Lebensdauer, Leistung und industrielle Anforderungen zugeschnitten ist. Kingstons industrielle microSD wird mit einem UHS-I SD-Adapter geliefert und ist in Kapazitäten von 8GB–64GB erhältlich3.
Langlebig bei extremen Temperaturen Entwickelt und getestet für einen Temperaturbereich von -40 bis 85°C für den Einsatz unter rauen Bedingungen
Hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit Für bis zu 1920 TBW2 und 30.000 P/E-Zyklen ausgelegt, um die Anforderungen für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen zu erfüllen
UHS-I-konform Geschwindigkeiten von bis zu 100MB/s1 mit U3-, V30- und A1-Unterstützung für Android-basierte Anwendungen
Integrierte Funktionen in Industriequalität Starke ECC-Engine, Wear-Leveling, Bad-Block Management und ein optionales Zustandsüberwachungs-Tool zur Verwaltung der Kartenlebensdauer4 Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur: | -40 - 85 °C | Produktfarbe: | Schwarz | Kapazität: | 16 GB | Flash Card Typ: | MicroSDHC | Flash-Memory-Klasse: | Klasse 10 | Interner Speichertyp: | UHS-I | UHS Speed Klasse: | Class 3 (U3) | Video-Geschwindigkeitsklasse: | V30 | Leistungsklasse der Anwendung: | A1 | Unterstützte Dateisysteme: | FAT32 | Warentarifnummer (HS): | 85235190 | Speicherspannung: | 3.3 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd class 10 16gb, micro sd 16gb, micro sd |
| | |
| |