Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology Canvas React Plus 256 GB SD UHS-II Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology Canvas React Plus 256 GB SD UHS-II Klasse 10
Kingston Technology Canvas React Plus 256 GB SD UHS-II Klasse 10
Artikel-Nr.:
     C6770-MLPR2/256GB
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     MLPR2/256GB
EAN/GTIN:
     740617302974
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Kreativität und Inspiration in professioneller Qualität

Die Canvas React Plus SD Karte von Kingston bietet leistungsstarke Geschwindigkeiten, die für die Arbeit mit professionellen Kameras gemäß Industrie-Standard für Kreative, die 4K/8K-Videos und hochauflösende Fotos aufnehmen, entwickelt wurden. Die Canvas React Plus SD wurde nach den neuesten UHS-II-Standards und den Top-Geschwindigkeitsklassen U3 und V90 entwickelt und ermöglicht Ihnen Burst-Mode-Aufnahmen mit einer Aufnahmegeschwindigkeit von bis zu 260MB/s*. Mit dem mitgelieferten MobileLite Plus UHS-II SD Lesegerät setzen Sie Ihre Kreativität ohne niedrige Geschwindigkeiten und Bildfehler um und maximieren gleichzeitig Ihren Workflow sowie Ihre Effizienz. Mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 300MB/s* verbessern Sie Ihren Postproduktionsprozess und bewältigen mühelos hohe Arbeitslasten, während Sie gleichzeitig Kinoqualität in hoher Auflösung einfangen.

* Basierend auf internen Tests variiert die Leistung je nach Hostgerät. Für die volle Leistung ist das MobileLite Plus SD Lesegerät erforderlich.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Speicheradapter enthalten:
USB
Breite:
24 mm
Tiefe:
2.1 mm
Höhe:
32 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Schreibschutzschalter:
Ja
Kapazität:
256 GB
Flash Card Typ:
SD
Flash-Memory-Klasse:
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit:
300 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
260 MB/s
Interner Speichertyp:
UHS-II
UHS Speed Klasse:
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse:
V90
Unterstützte Dateisysteme:
exFAT
Warentarifnummer (HS):
85235190
Speicherspannung:
3.3 V
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,46*
€ 224,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,48*
€ 207,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,59*
€ 205,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,00*
€ 202,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,77*
€ 190,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.