Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology ValueRAM 32GB DDR3 1333MHz Kit Speichermodul 4 x 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology ValueRAM 32GB DDR3 1333MHz Kit Speichermodul 4 x 8 GB
Kingston Technology ValueRAM 32GB DDR3 1333MHz Kit Speichermodul 4 x 8 GB
Artikel-Nr.:
     C6770-KVR1333D3N9HK4/32G
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KVR1333D3N9HK4/32G
EAN/GTIN:
     740617197914
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Hochwertige Produkte zum niedrigen Preis haben Kingston Technology zum weltweit führenden unabhängigen Speicherhersteller gemacht. Die Marke ValueRAM ist der beste Beweis dafür. Diese Module erfüllen alle branchenüblichen Vorgaben und maximieren die Leistung und Produktivität Ihres Systems. Kingston Technology verbaut nur die besten Komponenten und gewährt auf alle ValueRAM Module eine lebenslange Garantie.
Weitere Informationen:
Chiporganisation:
X8
Anzahl Pins:
240
Formfaktor:
240-pin DIMM
Bus Taktrate:
1333 MHz
Speicherlayout:
4 x 8192 MB
Speicherkapazität:
32768 MB | 32 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
4 x 8 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
1333 MHz
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz:
9
Breite der Speicherschnittstelle:
64 Bit
Speicherspannung:
1.5 V
Modulkonfiguration:
1024M x 64
Speichertyp:
PC-10600
Bleiüberzug:
Gold
Breite:
133.35 mm
Höhe:
30 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram 32 gb kingston, ddr3 ram, ddr3 ram 32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,84*
€ 300,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,64*
€ 295,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,83*
€ 285,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,02*
€ 282,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,45*
€ 254,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.