Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology FURY Renegade Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 4800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology FURY Renegade Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 4800 MHz
Kingston Technology FURY Renegade Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 4800 MHz
Kingston Technology FURY Renegade Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 4800 MHz
Kingston Technology FURY Renegade Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 4800 MHz
Kingston Technology FURY Renegade Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 4800 MHz
Kingston Technology FURY Renegade Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 4800 MHz
Kingston Technology FURY Renegade Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 4800 MHz
Kingston Technology FURY Renegade Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 4800 MHz
Kingston Technology FURY Renegade Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 4800 MHz
Kingston Technology FURY Renegade Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 4800 MHz
Artikel-Nr.:
     C6770-KF448C19RBK2/16
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF448C19RBK2/16
EAN/GTIN:
     740617321920
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
2 x 8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
CAS Latenz:
19
Speicherspannung:
1.5 V
Modulkonfiguration:
1024M x 64
Row Cycle Time:
45.75 ns
Refresh Row Cycle Time:
350 ns
Row Active Time:
32 ns
Intel® Extreme Memory Profile (XMP):
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version:
2.0
Programmierversorgungsspannung (VPP):
2.5 V
Ursprungsland:
Taiwan
Kühlung:
Kühlkörper
Bleiüberzug:
Gold
JEDEC-Standard:
Ja
Breite:
133.35 mm
Tiefe:
8.3 mm
Höhe:
42.2 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: kingston ddr4 ram 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.