Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology FURY Renegade Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology FURY Renegade Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Kingston Technology FURY Renegade Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Kingston Technology FURY Renegade Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Kingston Technology FURY Renegade Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Kingston Technology FURY Renegade Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Kingston Technology FURY Renegade Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Kingston Technology FURY Renegade Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Kingston Technology FURY Renegade Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Kingston Technology FURY Renegade Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Kingston Technology FURY Renegade Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Kingston Technology FURY Renegade Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Kingston Technology FURY Renegade Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     C6770-KF432C16RB/8
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF432C16RB/8
EAN/GTIN:
     740617322071
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
CAS Latenz:
16
Speicherspannung:
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP):
Ja
Ursprungsland:
Taiwan
Produktfarbe:
Schwarz
Kühlung:
Kühlkörper
Breite:
133.35 mm
Tiefe:
8.3 mm
Höhe:
42.2 mm
Gewicht:
65 g
Verpackungsbreite:
122.174 mm
Verpackungstiefe:
16.002 mm
Verpackungshöhe:
171.45 mm
Paketgewicht:
136.87 g
Versandkartonslänge:
254 mm
Versandkartonsbreite:
190.5 mm
Versandkartonshöhe:
177.8 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: kingston 8 gb ddr4 ram 288 pin, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.