Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology FURY Beast RGB Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology FURY Beast RGB Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Kingston Technology FURY Beast RGB Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Kingston Technology FURY Beast RGB Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Kingston Technology FURY Beast RGB Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Kingston Technology FURY Beast RGB Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Kingston Technology FURY Beast RGB Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Kingston Technology FURY Beast RGB Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Kingston Technology FURY Beast RGB Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     C6770-KF432C16BBA/32
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF432C16BBA/32
EAN/GTIN:
     740617319125
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 32 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
CAS Latenz:
16
Intel® Extreme Memory Profile (XMP):
Ja
Ursprungsland:
Taiwan
Produktfarbe:
Schwarz
Kühlung:
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Rot/Grün/Blau
Breite:
133.35 mm
Tiefe:
7.2 mm
Höhe:
41.2 mm
Gewicht:
38.94 g
Verpackungsbreite:
63.5 mm
Verpackungstiefe:
13.97 mm
Verpackungshöhe:
171.45 mm
Paketgewicht:
57.68 g
Versandkartonslänge:
325.12 mm
Versandkartonsbreite:
193.04 mm
Versandkartonshöhe:
88.9 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.