Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology FURY Renegade Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3000 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology FURY Renegade Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3000 MHz
Kingston Technology FURY Renegade Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3000 MHz
Kingston Technology FURY Renegade Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3000 MHz
Kingston Technology FURY Renegade Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3000 MHz
Kingston Technology FURY Renegade Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3000 MHz
Kingston Technology FURY Renegade Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3000 MHz
Kingston Technology FURY Renegade Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3000 MHz
Kingston Technology FURY Renegade Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3000 MHz
Kingston Technology FURY Renegade Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3000 MHz
Kingston Technology FURY Renegade Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3000 MHz
Kingston Technology FURY Renegade Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3000 MHz
Kingston Technology FURY Renegade Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3000 MHz
Kingston Technology FURY Renegade Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3000 MHz
Artikel-Nr.:
     C6770-KF430C16RB/32
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF430C16RB/32
EAN/GTIN:
     740617322101
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 32 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
3000 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
CAS Latenz:
16
Speicherspannung:
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP):
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Kühlung:
Kühlkörper
Breite:
8 mm
Tiefe:
133.35 mm
Höhe:
42.2 mm
Gewicht:
65 g
Verpackungsbreite:
122.174 mm
Verpackungstiefe:
16.002 mm
Verpackungshöhe:
171.45 mm
Paketgewicht:
136.87 g
Versandkartonslänge:
254 mm
Versandkartonsbreite:
190.5 mm
Versandkartonshöhe:
177.8 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: kingston ddr4 ram 32gb, ddr ram, ddr ram 32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,35*
€ 215,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,76*
€ 199,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,74*
€ 198,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,41*
€ 190,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,64*
€ 187,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,28*
€ 168,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.