Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology FURY Renegade RGB Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3000 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology FURY Renegade RGB Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3000 MHz
Kingston Technology FURY Renegade RGB Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3000 MHz
Kingston Technology FURY Renegade RGB Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3000 MHz
Kingston Technology FURY Renegade RGB Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3000 MHz
Kingston Technology FURY Renegade RGB Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3000 MHz
Kingston Technology FURY Renegade RGB Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3000 MHz
Kingston Technology FURY Renegade RGB Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3000 MHz
Kingston Technology FURY Renegade RGB Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3000 MHz
Kingston Technology FURY Renegade RGB Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3000 MHz
Artikel-Nr.:
     C6770-KF430C15RBA/8
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF430C15RBA/8
EAN/GTIN:
     740617321890
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
3000 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
CAS Latenz:
15
Speicherspannung:
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP):
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Kühlung:
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Rot/Grün/Blau
Breite:
8.4 mm
Tiefe:
133.4 mm
Höhe:
42.4 mm
Gewicht:
64.68 g
Verpackungsbreite:
122.174 mm
Verpackungstiefe:
16.002 mm
Verpackungshöhe:
171.45 mm
Paketgewicht:
136.32 g
Versandkartonslänge:
254 mm
Versandkartonsbreite:
190.5 mm
Versandkartonshöhe:
177.8 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, kingston 8 gb ddr4 ram 288 pin, ddr4 ram rgb, ddr4 ram 8gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.