Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology FURY Beast RGB Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology FURY Beast RGB Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Kingston Technology FURY Beast RGB Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Kingston Technology FURY Beast RGB Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Kingston Technology FURY Beast RGB Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Kingston Technology FURY Beast RGB Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Kingston Technology FURY Beast RGB Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Kingston Technology FURY Beast RGB Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Kingston Technology FURY Beast RGB Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     C6770-KF426C16BB1A/16
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF426C16BB1A/16
EAN/GTIN:
     740617319637
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
CAS Latenz:
16
Intel® Extreme Memory Profile (XMP):
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Kühlung:
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Rot/Grün/Blau
Breite:
7.1 mm
Tiefe:
133.4 mm
Höhe:
41.1 mm
Gewicht:
38.94 g
Verpackungsbreite:
63.5 mm
Verpackungstiefe:
13.97 mm
Verpackungshöhe:
171.45 mm
Paketgewicht:
57.68 g
Versandkartonslänge:
325.12 mm
Versandkartonsbreite:
193.04 mm
Versandkartonshöhe:
88.9 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.