Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology FURY Beast Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1866 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology FURY Beast Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1866 MHz
Kingston Technology FURY Beast Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1866 MHz
Kingston Technology FURY Beast Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1866 MHz
Kingston Technology FURY Beast Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1866 MHz
Kingston Technology FURY Beast Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1866 MHz
Kingston Technology FURY Beast Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1866 MHz
Kingston Technology FURY Beast Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1866 MHz
Artikel-Nr.:
     C6770-KF318C10BR/8
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF318C10BR/8
EAN/GTIN:
     740617317978
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 8 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
1866 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
CAS Latenz:
10
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Speicherspannung:
1.5 V
Ursprungsland:
Taiwan
Produktfarbe:
Rot
Kühlung:
Kühlkörper
Breite:
133.35 mm
Tiefe:
7.2 mm
Höhe:
34 mm
Gewicht:
36.04 g
Verpackungsbreite:
57.15 mm
Verpackungstiefe:
13.97 mm
Verpackungshöhe:
171.45 mm
Paketgewicht:
51.58 g
Versandkartonslänge:
311.15 mm
Versandkartonsbreite:
196.85 mm
Versandkartonshöhe:
60.96 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram 8gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.